D.25 D1. 10 L.300 PROLUNGHE A CALETTARE SLIM 311.675
HSK100 D.12 L.120 CALETTAMENTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.675
Rubix:170000000757836

Dettagli del prodotto : D.25 D1. 10 L.300 PROLUNGHE A CALETTARE SLIM 311.675
HSK100 D.12 L.120 CALETTAMENTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 300 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
| Tipo di stelo | hsk100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 147,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 179,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
