D.25 D1. 12 L.160 PROLUNGHE A CALETTARE SLIM 311.646
HSK63 M6-M20 D.32 L. 97 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.646
Rubix:170000000757832

Dettagli del prodotto : D.25 D1. 12 L.160 PROLUNGHE A CALETTARE SLIM 311.646
HSK63 M6-M20 D.32 L. 97 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Tipo di stelo | prolunghe a calettare slim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
