D.25 D1. 12 L.300 PROLUNGHE A CALETTARE SLIM 311.676
D.32 D1. 20 L.160 PROLUNGHE A CALETTARE
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.676
Rubix:170000000757837

Dettagli del prodotto : D.25 D1. 12 L.300 PROLUNGHE A CALETTARE SLIM 311.676
D.32 D1. 20 L.160 PROLUNGHE A CALETTARE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
| Tipo di stelo | slim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 147,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 179,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
