Riferimenti
Kelch:311.823
Rubix:170000000757845

Dettagli del prodotto : D.32 D1. 12 L.160 PROLUNGHE A CALETTARE 311.823
PINZA ER 16 D. 4.0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Diametro serraggio | 4 mm |
| Tipo di stelo | a calettare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
