D.32 D1. 16 L.160 PROLUNGHE A CALETTARE 311.824
HSK63 D.3 L.120 CALETTAMENTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.824
Rubix:170000000757846

Dettagli del prodotto : D.32 D1. 16 L.160 PROLUNGHE A CALETTARE 311.824
HSK63 D.3 L.120 CALETTAMENTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
| Tipo di stelo | prolunghe a calettare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
