Riferimenti
Kelch:311.636
Rubix:170000000757830

Dettagli del prodotto : D.20 D1. 12 L.160 PROLUNGHE A CALETTARE SLIM 311.636
PINZA ER 25 D. 12.0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Tipo di stelo | prolunghe a calettare slim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
