D.25 D1. 14 L.160 PROLUNGHE A CALETTARE SLIM 311.648
CALIBRO DI UTENSILI HSK-E 32 HSK-B/D/F 40 PER IL CONTROLLO MECCANICO DELLA CONICITÀ
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.648
Rubix:170000000757833

Dettagli del prodotto : D.25 D1. 14 L.160 PROLUNGHE A CALETTARE SLIM 311.648
CALIBRO DI UTENSILI HSK-E 32 HSK-B/D/F 40 PER IL CONTROLLO MECCANICO DELLA CONICITÀ
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
| Tipo di stelo | prolunghe a calettare slim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
