Riferimenti
Kelch:311.825
Rubix:170000000757847

Dettagli del prodotto : D.32 D1. 20 L.160 PROLUNGHE A CALETTARE 311.825
PINZA ER 16 D. 10.0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Materiale | acciaio temprato |
| Velocità massima | 18000 rpm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
| Tipo di stelo | prolunga a calettare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
