00006321-PINZA PNEUM.A/PARAL.D.20D/EFF. MHZ2-20D

Pinza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHZ2-20D
Rubix:999181100021410
Produttore:00006321
EAN:3618036379075
00006321-PINZA PNEUM.A/PARAL.D.20D/EFF. MHZ2-20D

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00006321-PINZA PNEUM.A/PARAL.D.20D/EFF. MHZ2-20D


La serie MHZ2 è una pinza ad aria parallela di tipo standard che sostituisce la serie MHQ(G)2. Una guida lineare fornisce un'elevata rigidità e precisione. MHZ2 può funzionare a pressioni più elevate anche in un punto di tenuta più ampio e sporgente. Si ottiene un elevato grado di precisione di montaggio e si migliora la ripetibilità del montaggio.
MHZ2, pinza pneumatica, modello parallelo, standard

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza
Corsa del cilindro10 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Codice doganale84799070
409,47 IVA esclusa
/ Unità
499,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione