00223969-ARTICOLO MHSJ3-16D

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHSJ3-16D
Rubix:999221025040952
EAN:3618036381269
00223969-ARTICOLO MHSJ3-16D

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00223969-ARTICOLO MHSJ3-16D


These grippers utilize a wedge cam design to minimize their size yet retains a high holding force. The small size of the units makes them well suited for end-of-arm or space constrained pick-and-place applications. The three-finger design of the MHS3 makes it ideal for gripping round objects and loading or unloading items from the chuck of a machine tool.
MHSJ3, pinza pneumatica, 3 dita, con coperchio antipolvere

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro4 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio6 bar
Connessionem3 x 0,5
Seriemhsj3 series
Materiale del corpoalluminio
585,77 IVA esclusa
/ Unità
714,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione