00006900-UNITŔ ROTANTE DI PRESA MRHQ16D-180S-N

Attuatori rotanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MRHQ16D-180S-N
Rubix:999191100027932
Produttore:00006900
EAN:3618036368598
00006900-UNITŔ ROTANTE DI PRESA MRHQ16D-180S-N

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza rotante
Corsa del cilindro6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00006900-UNITŔ ROTANTE DI PRESA MRHQ16D-180S-N


The MRHQ series is a rotary gripper suitable for holding and reversing work pieces on transfer lines. The compact integration of gripping and rotating functions eliminates the peripheral piping and wiring of the previous product (rotary table + adapter + air gripper). The length of the MRHQ series has been reduced by approximately 20% compared with the previous products.
MRHQ, unità rotante di presa, tipo parallelo, 2 dita

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza rotante
Corsa del cilindro6 mm
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio7 bar
Connessionem5 x 0.8
Seriemrhq
Materiale del corpoalluminio
Codice doganale84799070
1024,65 IVA esclusa
/ Unità
1250,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione