00108950-ARTICOLO MHSL3-16D

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHSL3-16D
Rubix:999221025038782
Produttore:00108950
EAN:3618036380972
00108950-ARTICOLO MHSL3-16D

Riepilogo info tecniche

Tipologia3 dita, a doppio effetto
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00108950-ARTICOLO MHSL3-16D


These clamps use a clamping cam design to reduce their size while retaining high holding force. The small size of the units makes them well suited to pick-and-place applications in tight spaces or at the end of an arm. The MHS3's three-finger design makes it ideal for gripping round objects and loading/unloading objects from the gripper of a machine tool.
MHSL3, pinza pneumatica, 3 dita, corsa lunga (diametro 16~25)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia3 dita, a doppio effetto
Corsa del cilindro10 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio6 bar
Connessionem3 x 0,5
Seriemhsl3
Materiale del corpoalluminio
492,03 IVA esclusa
/ Unità
600,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione