00006167-ARTICOLO MHS3-20D

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHS3-20D
Rubix:999221025030695
Produttore:00006167
EAN:3618036381993
00006167-ARTICOLO MHS3-20D

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00006167-ARTICOLO MHS3-20D


These grippers utilize a wedge cam design to minimize their size yet retains a high holding force. The small size of the units makes them well suited for end-of-arm or space constrained pick-and-place applications. The three-finger design of the MHS3 makes it ideal for gripping round objects and loading or unloading items from the chuck of a machine tool.
MHS3, pinza pneumatica, 3 dita, modello parallelo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro4 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Codice doganale84799070
515,44 IVA esclusa
/ Unità
628,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione