Riferimenti
SMC:MDHR3-15R
Rubix:999180300036948
Produttore:MDHR3-15R
EAN:3618035936798

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | pinza pneumatica ad azionamento rotativo |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PINZA PNEUMATICA 00094013 MDHR3-15R
Series MHR3, 3-finger gripper features high precision centering and high repeatability. A double acting rotary actuator and precision ball bearings permit smooth action without vibration. Mounting can be done from 3 directions; axial side, lateral side or vertical side. The MHR3 series is applicable for clean room class 10.
MDHR3, pinza pneumatica, 3 dita, attuatore rotante con sensore magnetico
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pinza pneumatica ad azionamento rotativo |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 8 mm |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
| Connessione | m3 x 0,5 |
| Serie | mdhr3 |
| Materiale del corpo | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 697,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 850,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione