00095316-ARTICOLO MRHQ20D-90S-N

Attuatori rotanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MRHQ20D-90S-N
Rubix:999221025037278
Produttore:00095316
EAN:3618036368352
00095316-ARTICOLO MRHQ20D-90S-N

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00095316-ARTICOLO MRHQ20D-90S-N


The MRHQ series is a rotary gripper suitable for holding and reversing work pieces on transfer lines. The compact integration of gripping and rotating functions eliminates the peripheral piping and wiring of the previous product (rotary table + adapter + air gripper). The length of the MRHQ series has been reduced by approximately 20% compared with the previous products.
MRHQ, unità rotante di presa, tipo parallelo, 2 dita

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza
Corsa del cilindro10 mm
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
1079,52 IVA esclusa
/ Unità
1317,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione