00013527-PINZA PNEUMATICA MHF2 D/E MHF2-8D
Pinze e separatori
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:MHF2-8D
Rubix:999180300056750
Produttore:00013527
EAN:3618036384956

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | pinza ad aria compressa |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00013527-PINZA PNEUMATICA MHF2 D/E MHF2-8D
Extremely narrow profile
Bore sizes (mm): 8, 12, 16 and 20
Strokes from 4mm to 40mm
Compact auto switches are directly mountable.
Bore sizes (mm): 8, 12, 16 and 20
Strokes from 4mm to 40mm
Compact auto switches are directly mountable.
MHF2, pinza pneumatica, 2 dita, compatta
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pinza ad aria compressa |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 8 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 460,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 561,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione