560228-PINZA PARALLELA HGPT-63-A-B

Pinza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:HGPT-63-A-B
Rubix:160000000603583
Produttore:560228
EAN:4052568206932
560228-PINZA PARALLELA HGPT-63-A-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 560228-PINZA PARALLELA HGPT-63-A-B


Pinza parallela HGPT-63-A-B Robusta. Taglia=63, Corsa per dito di presa=16 mm, Precisione di sostituzione max.=<= 0,2 mm, Gioco angolare max. ax, ay, dito di presa ax=<= 0,1 deg, Gioco max. Sz, pinza=<= 0,02 mm
Parallel gripper HGPT-63-A-B 560228

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro16 mm
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Codice doganale84799070
1555,87 IVA esclusa
/ Unità
1898,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione