525666-PINZA PARALLELA HGPP-32-A-G2

Pinza parallela

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:HGPP-32-A-G2
Rubix:160000000596307
Produttore:525666
EAN:4052568161897
525666-PINZA PARALLELA HGPP-32-A-G2

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 525666-PINZA PARALLELA HGPP-32-A-G2


Pinza parallela HGPP-32-A-G2 Precisa, per rilevamento posizioni tramite sensore Hall o sensori induttivi. Con dispositivo di sicurezza della forza di presa in chiusura€¦-G2. Taglia=32, Corsa per dito di presa=12,5 mm, Precisione di sostituzione max.=0,1 mm, Precisione di ripetizione, pinza=<= 0,02 mm, Numero utensili di presa=2
parallel gripper HGPP-32-A-G2 Precise, for position sensing via hall effect sensor or inductive sensors. With gripping force retention when closing...-G2. Size=32, Stroke per gripper jaw=12,5 mm, Max. replacement accuracy=0,1 mm, Repetition accuracy, gripper=<= 0,02 mm, Number of gripper fingers=2

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro32 mm
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Codice doganale84799070
1504,59 IVA esclusa
/ Unità
1835,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione