Riferimenti
SMC:MHC2-25S
Rubix:999221025030635
Produttore:MHC2-25S
EAN:3618035886383

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | pinza pneumatica ad angolo |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00005791-ARTICOLO MHC2-25S
The MHC gripper is ideal for use in applications requiring angular gripping. The opening angle ranges from 30 to -10 degrees. A double piston mechanism provides a large amount of gripping force, while maintaining a compact design. The MHC series has a built in speed adjustment and a recessed groove for auto switches.
MHC2, pinza pneumatica, tipo ad angolo
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pinza pneumatica ad angolo |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
| Connessione | m5 x 0.8 |
| Serie | mhc2 |
| Materiale del corpo | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 298,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 364,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione