00013686-ARTICOLO MHSH3-32DA

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:MHSH3-32DA
Rubix:999221025031158
EAN:3618036381511
00013686-ARTICOLO MHSH3-32DA
Riepilogo info tecniche
Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00013686-ARTICOLO MHSH3-32DA


These grippers utilize a wedge cam design to minimize their size yet retains a high holding force. The small size of the units makes them well suited for end-of-arm or space constrained pick-and-place applications. The three-finger design of the MHS3 makes it ideal for gripping round objects and loading or unloading items from the chuck of a machine tool.
MHSH3, pinza pneumatica, modello foro passante

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro16 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
897,36 IVA esclusa
/ Unità
1094,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione