560225-PINZA PARALLELA HGPT-50-A-B-F

Pinza parallela

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:HGPT-50-A-B-F
Rubix:160000000603580
Produttore:560225
EAN:4052568206901
560225-PINZA PARALLELA HGPT-50-A-B-F

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 560225-PINZA PARALLELA HGPT-50-A-B-F


Pinza parallela HGPT-50-A-B-F Robusta. Ad alta potenza. Taglia=50, Corsa per dito di presa=6 mm, Precisione di sostituzione max.=<= 0,2 mm, Gioco angolare max. ax, ay, dito di presa ax=<= 0,1 deg, Gioco max. Sz, pinza=<= 0,02 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro6 mm
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Codice doganale84799070
1166,74 IVA esclusa
/ Unità
1423,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione