540862-PINZA A TRE GRIFFE HGDT-35-A

Pinza a tre punti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:HGDT-35-A
Rubix:160000000599362
Produttore:540862
EAN:4052568179366
540862-PINZA A TRE GRIFFE HGDT-35-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza a tre punti
Corsa del cilindro35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 540862-PINZA A TRE GRIFFE HGDT-35-A


Pinza a tre griffe HGDT-35-A Robusta, utilizzabile come pinza interna ed esterna, per rilevamento posizioni. Taglia=35, Corsa per dito di presa=4 mm, Precisione di sostituzione max.=<= 0,2 mm, Gioco angolare max. ax, ay, dito di presa ax=<= 0,1 deg, Gioco max. Sz, pinza=<= 0,05 mm
three-point gripper HGDT-35-A Sturdy, can be used as internal and external gripper, for position sensing. Size=35, Stroke per gripper jaw=4 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,05 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza a tre punti
Corsa del cilindro35 mm
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Codice doganale84799070
1041,55 IVA esclusa
/ Unità
1270,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione