560212-PINZA PARALLELA HGPT-35-A-B-G2

Pinza parallela

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:HGPT-35-A-B-G2
Rubix:160000000603567
Produttore:560212
EAN:4052568206772
560212-PINZA PARALLELA HGPT-35-A-B-G2

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 560212-PINZA PARALLELA HGPT-35-A-B-G2


pinza parallela HGPT-35-A-B-G2 robusta, con tenuta della forza di presa durante la chiusura ...-G2. Dimensione=35, Profondità per ganascia pinza=8 mm, Max. Accuratezza di sostituzione=<=0,2 mm, Max. Rinculo ganascia pinza angolare ax,ay=< 0,1 gradi., Mass. Rinculo ganascia pinza Sz=< 0,02 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro35 mm
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Codice doganale84799070
897,47 IVA esclusa
/ Unità
1094,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione