00005831-PINZA PNEU.APERT.PARALL. MHK2-20D

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHK2-20D
Rubix:999180300035570
Produttore:MHK2-20D
EAN:3618036384437
00005831-PINZA PNEU.APERT.PARALL. MHK2-20D

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00005831-PINZA PNEU.APERT.PARALL. MHK2-20D


The MHK2 series parallel gripper was designed to accommodate applications that require a high degree of accuracy in a wide range of environments. The finger action accuracy is accomplished through the use of a wedge cam mechanism, which allows repeat ability to +/-0.01mm and yields much higher axial load characteristics which permits use in insert press procedures. The gripper body is enhanced by a rear centering hole +/-0.1mm and two location pin holes with H9 tolerance. The MHK2 gripper is standard with a dust cover for protection against direct exposure to harsh environments (available in Chloroprene, Flouro, and Silicone Rubber) and has optional stainless steel fingers.
MHK, pinza pneumatica, guida su bronzine con azionamento su piano inclinato

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza
Corsa del cilindro10 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Codice doganale84799070
503,22 IVA esclusa
/ Unità
613,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione