Riferimenti
SMC:MDHR2-20R
Rubix:999221025030295
Produttore:MDHR2-20R
EAN:3618035936842

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | pinza rotante |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00003808-ARTICOLO MDHR2-20R
Series MHR2 finger gripper features high precision centering and high repeatability. A double acting rotary actuator and precision ball bearings permit smooth action without vibration. Series MHR3 finger gripper features high precision centering and high repeatability. A double acting rotary actuator and precision ball bearings permit smooth action without vibration.
MDHR2, pinza pneumatica, 2 dita, attuatore rotante con sensore magnetico
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pinza rotante |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 12 mm |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 534,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 652,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione