01417199-ARTICOLO MHM-32D1-X6400

Pinza magnetica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHM-32D1-X6400
Rubix:999221025051724
Produttore:MHM-32D1-X6400
EAN:3618036382600
01417199-ARTICOLO MHM-32D1-X6400

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza magnetica
Corsa del cilindro6,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01417199-ARTICOLO MHM-32D1-X6400


Forza di tenuta fino a 1000 N.
Trattiene i pezzi anche quando l'aria è chiusa.
Forza di tenuta residua 0,3 N o inferiore.
La forza di tenuta può essere regolata.
Montabile su 3 superfici.
Compatibile con i robot collaborativi.
•Bore sizes (mm): 32
•Holding force up to 120 N.
•Holds workpieces even when air is shut off.
•Residual holding force 0.3 N or less.
•Holding force can be adjusted.
•Mountable on 3 surfaces.
•Auto switches can be mounted.

Holding Force: 1 (80 N)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza magnetica
Corsa del cilindro6,4 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio6 bar
Connessionerc1/8
Seriemhm-x6400
523,05 IVA esclusa
/ Unità
638,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione