00013746-ARTICOLO MHS4-16D

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHS4-16D
Rubix:999221025031164
Produttore:00013746
EAN:3618036381726
00013746-ARTICOLO MHS4-16D

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00013746-ARTICOLO MHS4-16D


These grippers utilize a wedge cam design to minimize their size yet retains a high holding force. The small size of the units makes them well suited for end-of-arm or space constrained pick-and-place applications. Round or square objects work well with the four-finger MHS4.
MHS4, pinza pneumatica, 4 dita, modello parallelo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro4 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
615,84 IVA esclusa
/ Unità
751,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione