00005874-PINZA PNEUM.AD APERTURA PARALL MHL2-20D

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHL2-20D
Rubix:999180300035572
Produttore:MHL2-20D
EAN:3618036383140
00005874-PINZA PNEUM.AD APERTURA PARALL MHL2-20D

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00005874-PINZA PNEUM.AD APERTURA PARALL MHL2-20D


Wide-opening air gripper
Bore sizes (mm): 10, 16, 20, 25, 32 and 40
Strokes up to 200mm
Compact auto switches are directly mountable on 2 surfaces
Finger motion synchronised by a rack-and-pinion mechanism
Axial mounting and lateral mounting options available
Many made to order available.
MHL2, pinza pneumatica, modello parallelo, grande apertura

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro40 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Codice doganale84799070
544,16 IVA esclusa
/ Unità
663,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione