00006311-PINZA PNEUM.A/PARAL.D.16D/EFF MHZ2-16D

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHZ2-16D
Rubix:999180300035577
Produttore:00006311
EAN:3618036379389
00006311-PINZA PNEUM.A/PARAL.D.16D/EFF MHZ2-16D

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00006311-PINZA PNEUM.A/PARAL.D.16D/EFF MHZ2-16D


The MHZ2 series is a standard type parallel air gripper, taking the place of the MHQ(G)2 series. A linear guide provides high rigidity and high accuracy. MHZ2 can operate under higher pressure even at a larger holding point and overhang. High degree of mounting precision is achieved and mounting repeatability is improved.
MHZ2, pinza pneumatica, modello parallelo, standard

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro6 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
355,40 IVA esclusa
/ Unità
433,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore