00013523-ARTICOLO MHF2-20D2R

Pinze pneumatiche a 2 dita MHF2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:MHF2-20D2R
Rubix:999221025031151
Produttore:00013523
EAN:3618036385106
00013523-ARTICOLO MHF2-20D2R

Riepilogo info tecniche

Tipologiaprofilo stretto
Corsa del cilindro80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00013523-ARTICOLO MHF2-20D2R



Profilo estremamente stretto Sensori compatti per il montaggio diretto.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaprofilo stretto
Corsa del cilindro80 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio7 bar
Connessionem5 x 0.8
Seriemhf2
Materiale del corpoalluminio
789,14 IVA esclusa
/ Unità
962,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione