00006235-PINZA PNEUM.180 GRADI-D.20 MHW2-20D
Pinze e separatori
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:MHW2-20D
Rubix:999180300035573
Produttore:00006235
EAN:3618036380606

Documenti
Dettagli del prodotto : 00006235-PINZA PNEUM.180 GRADI-D.20 MHW2-20D
The MHW2 is ideal for applications where saving space is a necessity. In addition to its compact size, each one of the two fingers, synchronized by a rack and pinion, rotates back perpendicular to the gripper. In this position, the MHW2 will only require clearance for the body. While the fingers are retracted at a 180-degree angle, the gripper can be moved in an X-Y plane to the work.
MHW2, pinza pneumatica, angolo a 180°, modello pignone e cremagliera
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pinza ad aria compressa |
|---|---|
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Connessione | m5 x 0,8 |
| Serie | mhw2 |
| Materiale del corpo | alluminio |
| Codice doganale | 90329000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 581,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 709,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione