00014152-PINZA PNEU.AP.PARALL.D.20 MHZ2-20DN

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHZ2-20DN
Rubix:999201221085489
Produttore:00014152
EAN:3618036378962
00014152-PINZA PNEU.AP.PARALL.D.20 MHZ2-20DN

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00014152-PINZA PNEU.AP.PARALL.D.20 MHZ2-20DN


The MHZ2 series is a standard type parallel air gripper, taking the place of the MHQ(G)2 series. A linear guide provides high rigidity and high accuracy. MHZ2 can operate under higher pressure even at a larger holding point and overhang. High degree of mounting precision is achieved and mounting repeatability is improved.
MHZ2, pinza pneumatica, modello parallelo, standard

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza
Corsa del cilindro10 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Codice doganale84799070
409,47 IVA esclusa
/ Unità
499,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione