Riferimenti
Festo:HGRT-32-A
Rubix:160000000604205
Produttore:563910
EAN:4052568211103

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | pinza radiale |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 32 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 563910-PINZA RADIALE HGRT-32-A
Pinza radiale HGRT-32-A Taglia=32, Precisione di sostituzione max.=<= 0,2 mm, Gioco angolare max. ax, ay, dito di presa ax=<= 0,1 deg, Angolo di apertura max.=180 deg, Simmetria di rotazione=<= 0,2 mm
radial gripper HGRT-32-A Size=32, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. opening angle=180 deg, Rotationally symmetrical=<= 0,2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pinza radiale |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 32 mm |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Codice doganale | 84799080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 879,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 1073,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione