Riferimenti
Pneumax:6301.25.D
Rubix:999180300024731
Produttore:630125D

Documenti
Dettagli del prodotto : PINZA APERTURA ANGOLARE D.25 D.E. 630125D
PINZA APERTURA ANGOLARE D.25 D.E.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pinze |
|---|---|
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
| Connessione | m5x0,8 |
| Serie | 6301 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 198,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 242,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
