00005879-PINZA PNEU.APERT.PARALL.MAGG. MHL2-20D1
Pinze e separatori
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:MHL2-20D1
Rubix:999200300018297
Produttore:MHL2-20D1
EAN:3618036383133

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | pinza ad aria compressa |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00005879-PINZA PNEU.APERT.PARALL.MAGG. MHL2-20D1
Wide-opening air gripper
Bore sizes (mm): 10, 16, 20, 25, 32 and 40
Strokes up to 200mm
Compact auto switches are directly mountable on 2 surfaces
Finger motion synchronised by a rack-and-pinion mechanism
Axial mounting and lateral mounting options available
Many made to order available.
Bore sizes (mm): 10, 16, 20, 25, 32 and 40
Strokes up to 200mm
Compact auto switches are directly mountable on 2 surfaces
Finger motion synchronised by a rack-and-pinion mechanism
Axial mounting and lateral mounting options available
Many made to order available.
MHL2, pinza pneumatica, modello parallelo, grande apertura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pinza ad aria compressa |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 80 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 604,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 737,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione