00006196-ARTICOLO MHS3-80D

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHS3-80D
Rubix:999221025030700
EAN:3618036381764
00006196-ARTICOLO MHS3-80D

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza pneumatica di tipo parallelo
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00006196-ARTICOLO MHS3-80D


These grippers utilize a wedge cam design to minimize their size yet retains a high holding force. The small size of the units makes them well suited for end-of-arm or space constrained pick-and-place applications. The three-finger design of the MHS3 makes it ideal for gripping round objects and loading or unloading items from the chuck of a machine tool.
MHS3, pinza pneumatica, 3 dita, modello parallelo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza pneumatica di tipo parallelo
Corsa del cilindro20 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
1007,48 IVA esclusa
/ Unità
1229,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione