00013721-ARTICOLO MHS2-32D

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHS2-32D
Rubix:999221025031162
Produttore:00013721
EAN:3618036382143
00013721-ARTICOLO MHS2-32D

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00013721-ARTICOLO MHS2-32D


The MHS is the latest in the family of rotary operated parallel style grippers. This compact gripper is available in 10 different bore sizes with choices of 2, 3 and 4 fingers which generate gripping forces up to 1270 N. Pinholes are incorporated as standard, facilitating accurate mounting which is achieved through either body tapped or through-hole mounting. By using a wedge cam construction to attach the fingers to the rotary actuator a more compact design is achieved, as well as high repeatability of 0.01 mm. Auto switches can be simply attached via the standard built-in grooves
MHS2, pinza pneumatica, 2 dita, modello parallelo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro8 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
453,05 IVA esclusa
/ Unità
552,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione