Riferimenti
Festo:HGPL-40-20-A-B
Rubix:160000001751170
Produttore:3361487
EAN:4052568269241

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | pinza parallela |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3361487-PINZA PARALLELA HGPL-40-20-A-B
Pinza parallela HGPL-40-20-A-B Taglia=40, Corsa per dito di presa=20 mm, Precisione di sostituzione max.=< 0,2 mm, Gioco angolare max. ax, ay, dito di presa ax=< 0,2 deg, Gioco max. Sz, pinza=< 0,05 mm
parallel gripper HGPL-40-20-A-B Size=40, Stroke per gripper jaw=20 mm, Max. replacement accuracy=< 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=< 0,2 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=< 0,05 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pinza parallela |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 40 mm |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Codice doganale | 84799080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1940,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 2367,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione