00281679-ARTICOLO MRHQ20C-180S-N

Attuatori rotanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:MRHQ20C-180S-N
Rubix:999221025042070
Produttore:00281679
EAN:3618036368499
00281679-ARTICOLO MRHQ20C-180S-N

Riepilogo info tecniche

Tipologiaa semplice effetto (normalmente chiuso)
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00281679-ARTICOLO MRHQ20C-180S-N


The MRHQ series is a range of rotogrippers suitable for part-holding or reverse-path operations on transfer lines. The integration of clamping and rotating functions in a compact design eliminates the peripheral connection of the previous product (rotary table + coupling + pneumatic gripper). The length of the MRHQ series has been reduced by around 20% compared with previous products.
MRHQ, unità rotante di presa, tipo parallelo, 2 dita

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaa semplice effetto (normalmente chiuso)
Corsa del cilindro10 mm
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio7 bar
Connessionem5 x 0,8
Seriemrhq
Materiale del corpoalluminio
1079,52 IVA esclusa
/ Unità
1317,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione