00014229-PINZA MHZ2D.40 MHZ2-40D

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHZ2-40D
Rubix:999180300035623
Produttore:00014229
EAN:3618036378566
00014229-PINZA MHZ2D.40 MHZ2-40D

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza
Corsa del cilindro30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00014229-PINZA MHZ2D.40 MHZ2-40D


The MHZ2 series is a standard type parallel air gripper, taking the place of the MHQ(G)2 series. A linear guide provides high rigidity and high accuracy. MHZ2 can operate under higher pressure even at a larger holding point and overhang. High degree of mounting precision is achieved and mounting repeatability is improved.
MHZ2, pinza pneumatica, modello parallelo, standard

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza
Corsa del cilindro30 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Codice doganale84799070
869,99 IVA esclusa
/ Unità
1061,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione