Riferimenti
SMC:MRHQ25D-180S-N
Rubix:999221025036134
Produttore:00072739
EAN:3618036368307

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | pinza rotante |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00072739-ARTICOLO MRHQ25D-180S-N
The MRHQ series is a rotary gripper suitable for holding and reversing work pieces on transfer lines. The compact integration of gripping and rotating functions eliminates the peripheral piping and wiring of the previous product (rotary table + adapter + air gripper). The length of the MRHQ series has been reduced by approximately 20% compared with the previous products.
MRHQ, unità rotante di presa, tipo parallelo, 2 dita
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pinza rotante |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 14 mm |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1282,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 1565,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione