Riferimenti
SMC:MHZ2-40D2
Rubix:999221025036832

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | pinza ad aria compressa |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00088212-ARTICOLO MHZ2-40D2
The MHZ2 series is a standard type parallel air gripper, taking the place of the MHQ(G)2 series. A linear guide provides high rigidity and high accuracy. MHZ2 can operate under higher pressure even at a larger holding point and overhang. High degree of mounting precision is achieved and mounting repeatability is improved.
MHZ2, pinza pneumatica, modello parallelo, standard
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pinza ad aria compressa |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 30 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 869,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 1061,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione