Riferimenti
Pneumax:6310.25.NO
Rubix:999180300024762
Produttore:6310.25.NO

Documenti
Dettagli del prodotto : PINZA APERTURA PARALL. D.25 S.E. N.A. 631025NO
PINZA 6310.25.NO S.E. NORM.APERTA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pinze |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 10 mm |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Connessione | m5x0,8 |
| Serie | 6310 |
| Materiale del corpo | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 304,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 371,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
