00005912-ARTICOLO MHL2-40D

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHL2-40D
Rubix:999221025030651
Produttore:MHL2-40D
EAN:3618036382853
00005912-ARTICOLO MHL2-40D

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00005912-ARTICOLO MHL2-40D


Wide-opening air gripper
Bore sizes (mm): 10, 16, 20, 25, 32 and 40
Strokes up to 200mm
Compact auto switches are directly mountable on 2 surfaces
Finger motion synchronised by a rack-and-pinion mechanism
Axial mounting and lateral mounting options available
Many made to order available.
MHL2, pinza pneumatica, modello parallelo, grande apertura

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro100 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Codice doganale84123100
1122,05 IVA esclusa
/ Unità
1368,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione