00006212-ARTICOLO MHS4-63D

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHS4-63D
Rubix:999221025030704
Produttore:00006212
EAN:3618036381658
00006212-ARTICOLO MHS4-63D

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00006212-ARTICOLO MHS4-63D


These grippers utilize a wedge cam design to minimize their size yet retains a high holding force. The small size of the units makes them well suited for end-of-arm or space constrained pick-and-place applications. Round or square objects work well with the four-finger MHS4.
MHS4, pinza pneumatica, 4 dita, modello parallelo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro16 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
958,21 IVA esclusa
/ Unità
1169,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione