00013450-LOW PROFILE AIR GRIPPER MHF2-12D

Pinza pneumatica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHF2-12D
Rubix:170000000709048
Produttore:00013450
EAN:3618035886116
00013450-LOW PROFILE AIR GRIPPER MHF2-12D

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza pneumatica
Corsa del cilindro12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00013450-LOW PROFILE AIR GRIPPER MHF2-12D


La serie MHF2 è una pinza ad aria a basso profilo, progettata per risparmiare spazio. L'altezza della pinza MHF2 è di circa 1/3 della dimensione di una pinza equivalente della serie MHZ. Le corse sono disponibili in versione corta, lunga e intermedia per ciascuna misura. È possibile ottenere un'elevata rigidità grazie all'adozione della guida lineare.
MHF2, pinza pneumatica, 2 dita, compatta

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza pneumatica
Corsa del cilindro12 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
526,13 IVA esclusa
/ Unità
641,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione