Riferimenti
Festo:HGPT-50-A-B-G2
Rubix:160000000603579
Produttore:560224
EAN:4052568206895

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | pinza parallela |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 560224-PINZA PARALLELA HGPT-50-A-B-G2
Pinza parallela HGPT-50-A-B-G2 Robusta, con dispositivo di sicurezza della forza di presa in chiusura€¦-G2. Taglia=50, Corsa per dito di presa=12 mm, Precisione di sostituzione max.=<= 0,2 mm, Gioco angolare max. ax, ay, dito di presa ax=<= 0,1 deg, Gioco max. Sz, pinza=<= 0,02 mm
parallel gripper HGPT-50-A-B-G2 sturdy, with gripping force retention when closing ...-G2. Size=50, Stroke per gripper jaw=12 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,02 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pinza parallela |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Codice doganale | 84799070 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1226,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 1496,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione