00005854-ARTICOLO MHL2-10D1

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHL2-10D1
Rubix:999221025030639
Produttore:MHL2-10D1
EAN:3618036383348
00005854-ARTICOLO MHL2-10D1

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00005854-ARTICOLO MHL2-10D1


Wide-opening air gripper
Bore sizes (mm): 10, 16, 20, 25, 32 and 40
Strokes up to 200mm
Compact auto switches are directly mountable on 2 surfaces
Finger motion synchronised by a rack-and-pinion mechanism
Axial mounting and lateral mounting options available
Many made to order available.
MHL2, pinza pneumatica, modello parallelo, grande apertura

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro40 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
457,09 IVA esclusa
/ Unità
557,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione