00006329-PINZA PNEUM.A/PARAL.D.25D/EFF. MHZ2-25D
Pinze e separatori
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:MHZ2-25D
Rubix:999180300035578
Produttore:00006329
EAN:3618036378801

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | pinza ad aria compressa |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00006329-PINZA PNEUM.A/PARAL.D.25D/EFF. MHZ2-25D
The MHZ2 series is a standard type parallel air gripper, taking the place of the MHQ(G)2 series. A linear guide provides high rigidity and high accuracy. MHZ2 can operate under higher pressure even at a larger holding point and overhang. High degree of mounting precision is achieved and mounting repeatability is improved.
MHZ2, pinza pneumatica, modello parallelo, standard
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pinza ad aria compressa |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 14 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Codice doganale | 84799070 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 483,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 589,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione