00013750-ARTICOLO MHS4-20D

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHS4-20D
Rubix:999221025031165
Produttore:00013750
EAN:3618036381719
00013750-ARTICOLO MHS4-20D

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza
Corsa del cilindro4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00013750-ARTICOLO MHS4-20D


These grippers utilize a wedge cam design to minimize their size yet retains a high holding force. The small size of the units makes them well suited for end-of-arm or space constrained pick-and-place applications. Round or square objects work well with the four-finger MHS4.
MHS4, pinza pneumatica, 4 dita, modello parallelo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza
Corsa del cilindro4 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio6 bar
Connessionem5x0,8 (female thread)
Seriemhs4
Materiale del corpoalluminio
672,06 IVA esclusa
/ Unità
819,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione